Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellschnitt-Mini-Cutter Kunststoff 9mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellschnitt-Mini-Cutter Kunststoff 9mm rot
Schnellschnitt-Mini-Cutter Kunststoff 9mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770370
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770370
EAN/GTIN:
     4011123575807
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ecobra Schnellschnitt-Mini-Cutter
  • Schnellschnitt-Mini-Cutter kleiner, praktischer Cutter mit zurückfedernder Klinge,
  • Aufhängeloch, Klinge 9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cuttermesser, Messer, schneidemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
60
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,63*
4 Tage
24
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.