Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafiker-Designer Cutter Metall 9 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grafiker-Designer Cutter Metall 9 mm silber
Grafiker-Designer Cutter Metall 9 mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770390
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770390
EAN/GTIN:
     4011123624000
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser
  • Ecobra Grafiker+ Designer Cutter, 30 Grad Klinge 9 mm
  • Grafiker und Designer-Cutter
  • Metallgehäuse, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Clip und Abbrechvorrichtung, 30 Grad Klinge 9 mm.
  • Durch die Schneidekante der Klinge im 30 Grad -Winkel und das sehr schmale Gehäuse, ist der Cutter besonders für grafische Arbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
silber
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, schablonenmesser ecobra, bastelmesser, Cutter, Cuttermesser, Messer, schneidemesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,94*
€ 2,87*
Lager 467
34
1
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,89*
4 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 2,95*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,04*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,47*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,61*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,52*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,41*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.