Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cutter-Teppichmesser Metall/Kunststoff 18mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ECOB770515
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770515
EAN/GTIN:
4011123630605
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ecobra Cutter-Teppichmesser
Ideal für das Handwerk wie Teppichverleger, Maler und Tapezierer
Gehäuse in einer Metall/Kunststoffkombination mit Metallmesserführung, Schraub- und Sicherheitsschnellarretierung, verlängerte Stahlführung am Griffende zum Öffnen von Büchsen, Dosen usw. sowie Falzen, Einfalten und Andrücken der Ecken und Kanten von Boden- und Wandbelegen, Aufhängeloch und Abbrechvorrichtung, Klinge 18 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffe, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Klingenwechsel
Mittels Schraubarretierung die Abbrechvorrichtung nach hinten aus dem Gehäuse schieben.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
rot
Marke:
Ecobra
Material:
Metall/Kunststoff
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser abbrechklingen 18mm
,
cutter messer
,
cuttermesser 18mm
,
Cutter
,
Messer
,
schneidemesser
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,13*
Lager 609
4 Tage
24
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 6,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 87 x 18 x 0,5 mm
Ecobra
770950
ab € 2,16*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium plus Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Ecobra
770949
ab € 4,19*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Ecobra
770940
ab € 3,92*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Ecobra
770900
ab € 1,94*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Ecobra
770905
ab € 1,13*
Zubehör
ECOBRA Praktischer Kunststoffhalter für diverse Cutter, zur Befestigung an Hosentasche und Gürtel
Ecobra
770475
ab € 1,18*
Zubehör
ECOBRA Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,6 mm
Ecobra
770995
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen