Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB770640 Herst.-Nr.: 770640 EAN/GTIN: 4011123615602 |
| |
|
| | |
| - Roll-Cutter für Freistil-, Perforations- und Wellenschnitte geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffe, Leder, Vinyl, PVC usw.
- Roll-Cutter inkl. Klinge Durchmesser 28 mm für Freistilschnitte
- herausschiebbarer Klingenschutz
- gummierter, ergonomisch geformter Griff zur besseren Führung und Handhabung
- Einsatz für Rechts- und Linkshänder durch einfaches Wechseln der Klinge samt Führung von links nach rechts
- Aufhängeloch
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.085 kg | Durchmesser: | 28 mm | Farbe: | schwarz/rot | Marke: | Ecobra | Material: | Kunststoff | GPSR: | Ecobra Schreib- und Zeichengeräte GmbH, Schlossgasse, 5, 90522, Oberasbach, Deutschland, www.ecobra.de, info@ecobra.de, +49 911 5972290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 4,74* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|