Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB770770 Herst.-Nr.: 770770 EAN/GTIN: 4011123598301 |
| |
|
| | |
| - Schablonenmesser aus Leichtmetall
- inklusive Schutzkappe + 2 Ersatzklingen.
- Klinge mit beidseitig rundem Schliff zum perfekten Ausschneiden von schwierigen Formen
- Für Grafik, Beruf und Hobby
- Ideal für feine Schneidearbeiten aus Papier, Karton, Folie, Linoleum, Tapeten und ähnlichen Materialien.
- In den Klingenkopf passen alle flachen Klingen 770965, 770970, 770975, 770980, 770985, 770990.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | silber | Marke: | Ecobra | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,17* | € 4,64* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,88* | € 5,74* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,80* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,14* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|