Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge für Kreisrollenschneider 28mm Freistilschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzklinge für Kreisrollenschneider 28mm Freistilschnitt
Ersatzklinge für Kreisrollenschneider 28mm Freistilschnitt
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770944
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770944
EAN/GTIN:
     4011123615800
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
Rollcutter-Klingen
  • Ecobra Ersatzklinge Durchmesser 28 mm
  • Freistilschnitt für Roll-Cutter 770640, 770610
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0050 kg
Durchmesser:
28 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: roll-cutter ecobra, roll cutter, Cutter, Cutterklinge, Klinge, Kreiscutter, Kreisrollenschneider, Rollenkreisschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,21*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,35*
10
€ 4,16*
ab € 1,68*
€ 2,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770640
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.