Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzklinge 18 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Ersatzklinge 18 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück
Cutter-Ersatzklinge 18 mm 60 Grad Carbonstahl VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770949
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770949
EAN/GTIN:
     4011123646507
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ecobra Ersatzklingen Cutter Premium plus Qualität (Etui mit 6 Klingen) Carbonstahlklinge 18 mm 60 Grad , 770400-770590
  • Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität.
  • Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
  • Schwarze, abbrechbare Klingen, 2-fach geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe.
  • Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer - sie sind das Beste was der Markt bereit hält.
  • Carbonstahlklinge 18 mm 60 Grad Premium plus Qualität
  • Etui mit 6 Klingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für Ecobra Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
schwarz
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Cutter, Klinge, Kreiscutter, Kreisrollenschneider, Rollenkreisschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,50*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,51*
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,62*
€ 4,16*
ab € 4,80*
€ 7,25*
7 Tage
50
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 7,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,70834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,41*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,67*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,95*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,22*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,00*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,80*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,65*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,79*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.