Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzklinge Sägeklinge 18 mm VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter-Ersatzklinge Sägeklinge 18 mm VE=6 Stück
Cutter-Ersatzklinge Sägeklinge 18 mm VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770995
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770995
EAN/GTIN:
     4011123645906
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ecobra Ersatzklingen Cutter Profi Qualität (Etui mit 6 Klingen) Sägeklinge 18 mm für Cutter 770500-770580
  • Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell).
  • Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.
  • passend für Ecobra-Cutter 770500, 770510, 770515,770525, 770530, 770535,770580
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Bruttogewicht:
0.048 kg
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: cutter-ersatzklinge ecobra, abbrechklingen, Cutter, Klinge, Kreiscutter, Kreisrollenschneider, Rollenkreisschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,69*
€ 12,90*
4 Tage
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 16,59*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,41*
€ 28,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,44834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,24*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,67*
Zubehör
Ecobra
770530
ab € 4,55*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,80*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.