Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB792250 Herst.-Nr.: 792250 EAN/GTIN: 4011123257208 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte mit Solarrechner
- aus hoch-schlagfestem Polysterol
- schwarz
- für Schriftgut DIN A4
- Papieranschlagkante an der linken Seite
- Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE) sowie LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige
- Teilung cm/mm auf der rechten Seite
- Solar-Rechner mit Memory-Funktion und großer gut bedienbarer Tastatur
- Aufhängeloch
- mit ausführlicher Anleitung
- Größe 350 x 230 x 25 mm (L x B x H)
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.445 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Höhe: | 25 mm | Länge: | 350 mm | Marke: | Ecobra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, klemmbrett a4 kunststoff, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,02* | € 18,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,57* | € 19,80* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,36* | € 20,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,77* | € 25,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|