Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Anspitzer
>
Dosenspitzer
>
Artikel
Dosenspitzer flach mit Lupe
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ECOB8068
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
8068
EAN/GTIN:
4011123033307
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dosenspitzer
flach mit Lupe
Kunststoff
farbig sortiert (eine spezielle Farbwahl sit nicht möglich)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Anspitzer
Weitere Suchbegriffe:
dosenanspitzer set
,
dosenspitzer
,
Anspitzer
,
Einfachspitzer
,
Spitzdose
,
Spitzer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,3601*
€ 31,36852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,1702*
€ 31,14254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,5901*
€ 29,26222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,1402*
€ 27,53684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,4001*
€ 26,65612
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECOBRA Kunststoff-Doppelspitzer Rechteck, farblich sortiert in 4 Farben, VE 20 Stück
Ecobra
805102
ab € 8,73*
Ähnlich
ECOBRA Kunststoff-Doppelspitzer, Dose rund, farblich sortiert in 4 Farben, VE 12 Stück
Ecobra
805107
ab € 9,06*
Ähnlich
ECOBRA Kunststoff-Doppelspitzer, ovale Dose mit Deckel, farblich sortiert in 5 Farben, VE 15 Stück
Ecobra
805110
ab € 29,71005*
Ähnlich
ECOBRA Kunststoff-Dosenspitzer, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück
Ecobra
8066
ab € 11,92*
Ähnlich
ECOBRA Kunststoffspitzer Rechteck, farblich sortiert in 4 Farben, VE 20 Stück
Ecobra
805101
ab € 6,10*
Ähnlich
ECOBRA Leichtmetall-Spitzer in Keilform, VE 20 Stück
Ecobra
8053
ab € 10,71*
Ähnlich
ECOBRA Leichtmetallspitzer in Keilform, mit 2 Ersatzmessern, VE 20 Stück
Ecobra
8052
ab € 16,88*
Ähnlich
Leichtmetall-Doppelspitzer Keilform
Ecobra
8051
ab € 15,87*
Ähnlich
Minenspitzer 2 mm sortiert
Ecobra
8072
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen