Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkreiswinkelmesser 360 Grad Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollkreiswinkelmesser 360 Grad Kunststoff transparent
Vollkreiswinkelmesser 360 Grad Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB8660
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8660
EAN/GTIN:
     4011123043702
Suchbegriffe:
Kurslineal
Navigationslineal
Parallel-Lineal
Parallellineal
  • Kurs-Lineal
  • zur schnellen, einfachen Bestimmung des Kurses aus 1,6 mm
  • starkem transparenten Plexiglas, Vollkreis-Winkelmesser 360 - 1 Grad mit zusätzlichen nautischen Bezeichnungen
  • Skala mit Maßstäben 1:50000 und 1:200000 einschl. Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schulwinkelmesser, Winkelmesser Schule, kurslineal ecobra, kurslineal, schulwinkelmesser 360°, Kurs, Kurs-lineal, lineal, Vollkreis, Vollkreis-Winkelmesser, VollkreisWinkelmesser, vollwinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,37*
€ 23,61*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 26,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
7072
ab € 16,57*
Ähnlich
Ecobra
7073
ab € 19,19*
Ähnlich
Ecobra
7074
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.