Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-1039 Herst.-Nr.: 18-1039 EAN/GTIN: 4004764981809 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-1039
- Ersetzt: Brother TN-2210 black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 1200 Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Brother Druckermodelle: HL 2130, 2240, 2250
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.082 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 1200 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TN-2210 | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, 1039, Cartridge, EDD, EDD-1039, EDD1039, K15465, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |