Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-3023 Herst.-Nr.: 18-3023 EAN/GTIN: 4004764983971 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-3023
- Ersetzt: Samsung CLT-Y506L yellow
- Max. Anzahl der Druckseiten: 3.500
- Farbe: yellow
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Samsung Druckermodelle: CLP 680
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.032 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | yellow | Farbname: | yellow | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 3500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | CLT-Y506L | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, edding permanent marker gelb, permanent marker, edding permanent marker, 3023, Cartridge, EDD, EDD-3023, EDD3023, K15670, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,53* | € 52,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 40,88* | € 55,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,65* | € 56,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,14* | € 73,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|