| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-3032 Herst.-Nr.: 18-3032 EAN/GTIN: 4004764984077 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-3032
- Ersetzt: Samsung MLT-D205L black Max. Anzahl der Druckseiten: 5.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Samsung Druckermodelle: ML 3310, 3710
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.484 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | MLT-D205L | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, edding toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 3032, Cartridge, EDD, EDD-3032, EDD3032, K15447, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |