Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D203L black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D203L black
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D203L black
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI18-3042
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3042
EAN/GTIN:
     4057305007513
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartusche edding EDD-3042
  • Ersetzt: Samsung MLT-D203L black
  • Max. Anzahl der Druckseiten: 5.000
  • Farbe: black
  • Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
  • Geeignet für die Samsung Druckermodelle: SAMSUNG ProXpress M3320, 3370, 3820, 3870, 4020, 4070
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
black
Farbname:
black
Marke:
edding
max. Anzahl der Druckseiten:
5000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
ja
Typbezeichnung:
MLT-D203L
Gefahrenhinweis:
Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.