Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D204E/ELS black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D204E/ELS black
Tonerkartusche kompatibel mit Samsung MLT-D204E/ELS black
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI18-3045
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3045
EAN/GTIN:
     4057305007520
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Tonerkartusche edding EDD-3045
  • Ersetzt: Samsung MLT-D204E/ELS black
  • Max. Anzahl der Druckseiten: 10.000
  • Farbe: black
  • Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
  • Geeignet für die Samsung Druckermodelle: SAMSUNG ProXpress M3825, M3875, M4025, M4075
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
black
Farbname:
black
Marke:
edding
max. Anzahl der Druckseiten:
10000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
nein
Refill:
ja
Typbezeichnung:
MLT-D204E/ELS
Gefahrenhinweis:
Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.