Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-447 Herst.-Nr.: 18-447 EAN/GTIN: 4043023354596 |
| | |
|
| | |
| - Druckerpatrone EDD-447
- Ersetzt: Brother LC123 magenta
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 1x 11ml
- Farbe: magenta
- Geeignet für die Druckermodelle: DCP-J132W, DCP-J152W, DPC-J172W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, DCP-J4110DW, MFC-J245, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 11 ml | Marke: | edding | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | LC123 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Permanent Marker, Permanentmarker, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, permanentmarker edding, permanent marker, Refillpatrone, Tintenpatrone |
| | |
| |