Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpatronen kompatibel mit Canon No. 570XL (PGI-570XL) black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckerpatronen kompatibel mit Canon No. 570XL (PGI-570XL) black
Druckerpatronen kompatibel mit Canon No. 570XL (PGI-570XL) black
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI18-457
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-457
EAN/GTIN:
     4043023954239
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Druckerpatronen Doppelpack EDD-457
  • Ersetzt: Canon No. 570XL (PGI-570XL) black (Text) (Doppelpack)
  • Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
  • Inhalt: 2x 25ml
  • Farbe: black
  • Geeignet für die Druckermodelle: Pixma MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS6050,TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055
Weitere Informationen:
Farbe:
black
Farbname:
black
Füllmenge:
50 ml
Marke:
edding
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
PGI-570XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 12,87*
€ 15,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,94*
€ 15,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-456
ab € 5,74*
Ähnlich
edding
18-458
ab € 3,06*
Ähnlich
edding
18-459
ab € 3,11*
Ähnlich
edding
18-460
ab € 3,11*
Ähnlich
edding
18-461
ab € 3,07*
Ähnlich
edding
18-462
ab € 8,95*
Ähnlich
edding
18-514
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.