Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-467 Herst.-Nr.: 18-467 EAN/GTIN: 4043023256418 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatronen Multipack EDD-467
- Ersetzt: Multipack 4 Brother LC1280XL (BK/C/M/Y)
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 1x 60ml, 3x 16,0 ml
- Farbe: black, cyan, magenta, yellow
- Geeignet für die Druckermodelle: MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW
Weitere Informationen: | | Farbe: | black, cyan, magenta, yellow | Farbname: | color | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 | Marke: | edding | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | LC1280XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, edding druckerpatronen, druckerpatrone, Multipack, Tintenpatrone |
| | |
| |