Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-535 Herst.-Nr.: 18-535 EAN/GTIN: 4057305033758 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatronen Multipack EDD-535
- Ersetzt: Multipack 4 Canon PGI-2500XLBk/C/M/Y
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 1x 72 ml, 3x 20 ml
- Farbe: black, cyan, magenta, yellow
- Geeignet für die Druckermodelle: Canon Maxify iB4050, Maxify iB4150, Maxify MB5050, Maxify MB5150, Maxify MB5155, Maxify MB5350, Maxify MB5450, Maxify MB5455
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3780 kg | Farbe: | sortiert | Füllmenge: | 132 ml | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 2500 | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | PGI-2500XLBk/C/M/Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone edding, druckerpatrone für canon, 2500XL, 2500XLBk/C/M/Y, 535, edd, edd-535, edd535, Multipack, PGI, PGI-2500XL, PGI-2500XLBk/C/M/Y, PGI2500XL, PGI2500XLBk/C/M/Y, Refillpatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,61* | € 35,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,85* | € 36,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,79* | € 37,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,45* | € 38,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,46* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|