| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-547 Herst.-Nr.: 18-547 EAN/GTIN: 4057305015051 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatrone EDD-547
- Ersetzt: Brother LC223C
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Inhalt: 1x 9ml
- Farbe: cyan
- Geeignet für die Druckermodelle: Brother DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC-J 1100 Series, MFC-J 1140 W, MFC-J 1150 DW, MFC-J 1170 DW, MFC-J 1180 DWT, MFC-J 4420 DW, MFC-J 4425 DW, MFC-J 4620 DW, MFC-J 4625 DW, MFC-J 480 DW, MFC-J 5320 DW, MFC-J 5600 Series, MFC-J 5620 DW, MFC-J 5625 DW, MFC-J 5720 DW, MFC-J 680 DW, MFC-J 880 DW
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | cyan | Füllmenge: | 9 ml | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 785 | nachfüllbar: | nein | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | LC223C LC-223C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone edding, 223c, 547, edd, Edd-547, Edd547, LC, LC-223c, LC223c, Refillpatrone, Tintenpatrone |
| | |
| |