Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-6024 Herst.-Nr.: 18-6024 EAN/GTIN: 4004764983612 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-6024
- Ersetzt:Lexmark C544X2KG black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 6.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Lexmark Druckermodelle: LEXMARK C544, X544
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.351 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | C544X2KG | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, edding toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 6024, Cartridge, EDD, EDD-6024, EDD6024, K15155, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,39* | € 61,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,24* | € 64,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 49,54* | € 66,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,11* | € 85,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|