Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-6026 Herst.-Nr.: 18-6026 EAN/GTIN: 4004764983636 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-6026
- Ersetzt:Lexmark C544X2MG magenta
- Max. Anzahl der Druckseiten: 4.000
- Farbe: magenta
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Lexmark Druckermodelle: LEXMARK C544, X544
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.291 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | C544X2MG | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, edding toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, 6026, Cartridge, EDD, EDD-6026, EDD6026, K15157, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,97* | € 52,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,67* | € 54,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 48,95* | € 55,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,30* | € 72,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|