Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm neongelb
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm neongelb
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1200065
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200065
EAN/GTIN:
     4004764828357
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Idel zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • Strichstärke: 1mm
  • Schreibfarbe: neongelb
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheit:
Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.0092 kg
Höhe:
11 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
neongelb
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,5-1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, 1200, Edding, Farbstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,03*
1
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 1,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300022
ab € 0,61*
Ähnlich
edding
4-345005
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-7-10065
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.