Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1200088 Herst.-Nr.: 4-1200088 EAN/GTIN: 4057305020536 |
| | |
|
| | |
| - Fasermaler edding 1200 colourpen
- Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
- Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
- Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, Tinte auf Wasserbasis
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: süße minze
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0070 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | minze | Farbname: | minze | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | süße Minze | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 0,5-1 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,57* | € 0,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,61* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | | | 9 Tage | | | 27 | | € 6,99* | ab € 1,40* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|