Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm gold, silber Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm gold, silber Blister
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm gold, silber Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-120021535
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-2-1-53-5
EAN/GTIN:
     4004764934263
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler 1200 metallic colourpen
  • Deckende Metallicfarben ideal zum Schreiben, malen und Gestalten auf hellem und dunklem Papier
  • Kappe ab und loslegen: deckender Fasermaler mit Metallictinte im Filtersystem
  • Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, Nicht veränderbar, Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit
  • Weichgleitende Faserspitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1 - 3 mm
  • Schreibfarben: gold und silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
2
Besonderheiten:
Metallic Tinte im Filtersystem. Schreiben und malen deckend auf hellem und dunklem Papier. Hohe Lichtbeständigkeit. Weichgleitende Faserspitze.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gold, silber
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
gold und silber
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler 3mm, fasermaler, edding fasermaler, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,26114*
€ 6,03114*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 6,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.