Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm schwarz Blister VE=3 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm schwarz Blister VE=3 Stück
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm schwarz Blister VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-120031001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-3-1001
EAN/GTIN:
     4004764967667
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen Blister
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • 3 Stück
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler edding 1,0mm schwarz, fasermaler, edding fasermaler, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,63667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.