Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm sortiert Blister VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm sortiert Blister VE=4 Stück
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm sortiert Blister VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-120041099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-4-1099
EAN/GTIN:
     4004764965045
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen Blister sortiert
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • 4 Stück
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: neongrün, neongelb, neonorange, neonpink
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
4
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
neongrün, neongelb, neonorange, neonpink
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
neongrün, neongelb, neonorange, neonpink
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler edding set, fasermaler, edding fasermaler, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,17*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.