Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm metallic VE=4 Farben Blister


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm metallic VE=4 Farben Blister
Fasermaler edding 1200 colourpen 1mm metallic VE=4 Farben Blister
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-120041999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-4-1999
EAN/GTIN:
     4004764928378
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler 1200 metallic color pen
  • Deckende Metallicfarben ideal zum Schreiben, malen und Gestalten auf hellem und dunklem Papier
  • Kappe ab und loslegen: deckender Fasermaler mit Metallictinte im Filtersystem
  • Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, Nicht veränderbar, Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit
  • Weichgleitende Faserspitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1 3 mm
  • Inhalt/Schreibfarben: gold, silber, rot-metallic und grün-metallic
    Weitere Informationen:
    Anzahl der Farben:
    4
    auswaschbar:
    ja
    Bruttogewicht:
    0.041 kg
    Farbe:
    mehrfarbig
    Kappenmodell:
    ja
    konfliktmaterialfrei:
    ja
    Marke:
    Edding
    Material:
    Kunststoff
    nachfüllbar:
    nein
    Packungsinhalt:
    4 Edück
    Schaftfarbe:
    schwarz
    Schreibfarbe:
    farbig sortiert
    Stiftart:
    Fasermaler
    Strichbreite:
    1-3 mm
    wasserfest:
    nein
    Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler 3mm, fasermaler, edding fasermaler, 1200, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 4,39*
    € 6,05*
    1
    € 4,75*
    ab € 4,40*
    € 7,49*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Sätze
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Satz
    1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,0975* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
    Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.