Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 13 Funtastics Magic Fun VE=8 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 13 Funtastics Magic Fun VE=8 Farben
Fasermaler edding 13 Funtastics Magic Fun VE=8 Farben
Fasermaler edding 13 Funtastics Magic Fun VE=8 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-13-8-099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-13-8-099
EAN/GTIN:
     4057305042903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Kinderfasermaler für magischen Malspaß auf hellem Papier und Karton
  • Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 3 mm - Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend und geruchsneutral
  • Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug
  • Die Packung enthält die Farben schwarz-grün, rot-gelb, blau-hellblau, blau-neongelb, gelb-rot, grün-braun, braun-grün und einen Magic Marker
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
auswaschbar:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
8 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
gleich Schreibfarbe
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserstift, Fineliner, Kalligraphiestift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,95*
€ 6,69*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,71*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,92*
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 7,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,51375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-14-10
ab € 3,57*
Ähnlich
edding
4-15-12
ab € 2,74*
Ähnlich
edding
4-16-5
ab € 3,76*
Ähnlich
edding
4-17-5
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.