Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselmaler edding 1340 Brushpen Strichstärke variabel violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselmaler edding 1340 Brushpen Strichstärke variabel violett
Pinselmaler edding 1340 Brushpen Strichstärke variabel violett
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1340008
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1340008
EAN/GTIN:
     4004764037391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Pinselmaler edding 1340 Brushpen
  • Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Skizzen, effektvollen Layouts und Schönschrift mit Pinselcharakter
  • Hervorragend geeignet für das Malen und Gestalten auf Papier
  • Dank der variablen Strichbreite besonders geeignet für das Colorieren von Stempeln
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Spitze mit Pinselcharakter
  • Tinte auf Wasserbasis, hohe Lichtbeständigkeit
  • Strichstärke: variabel
  • Schreibfarbe: violett
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Strichstärke variabel.
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
violett
Gewicht:
0.01137 kg
Höhe:
13 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
violett
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen edding, brushpen, 1340, Edding, Fasermaler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,44*
1
€ 4,75*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200008
ab € 0,57*
Ähnlich
edding
4-1300008
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-2185008
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-55008
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.