Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1410 Herst.-Nr.: 4-14-10 EAN/GTIN: 4004764955749 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler e-14 Funtastics 10er Set
- Filzstifte mit ergonomischem Griff
- Weiche, robuste Spitze für feine und breite Striche
- Zum Malen, Zeichnen und Schreiben auf Papieroberflächen
- Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen
- Leicht auswaschbar aus den meisten Textilien
- Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Produkt entspricht der Norm EN 71 und ist somit sicher für Kinder
- Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
- Die Stifte können 3 Tage offen liegen bleiben ohne auszutrocknen
- Schaftmaterial: Kunststoff
- Schaftfarbe: Farbkombination
- Strichstärke: ca. 3 mm
- Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Rosa, Hellblau und Hellgrün
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 10 | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 2.217 kg | Farbe: | mehrfarbig | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | gleich Schreibfarbe | Schreibfarbe: | farbig Sortiert | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,54* | € 5,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,57* | € 6,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,59* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,79* | € 6,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,84* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|