Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-14550 Herst.-Nr.: 4-14550 EAN/GTIN: 4004764943456 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler Filzstifte e-14 FUNTASTICS
- Filzstifte mit ergonomischem Griff. Tinte auswaschbar aus Textilien bei 40 Grad und mit Lebensmittelfarbstoffen
- Die Stifte können 3 Tage offen liegen bleiben ohne auszutrocknen
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: Gelbgrün
- Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Strichstärke: ca. 3 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: Gelbgrün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Filzstifte mit ergonomischem Griff. Tinte auswaschbar aus Textilien bei 40 Grad und mit Lebensmittelfarbstoffen. Die Stifte können 3 Tage offen liegen bleiben ohne auszutrocknen. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelbgrün | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | gelbgrün | Schreibfarbe: | gelbgrün | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Faserstift, Fineliner, Kalligraphiestift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,76* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,45* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|