Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1518 Herst.-Nr.: 4-15-18 EAN/GTIN: 4004764943173 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler Filzstifte e-15 18er Set FUNTASTIC
- Filzstifte mit rutschfester Griffzone
- Tinte auswaschbar bei 40 Grad und mit Lebensmittelfarbstoffen
- Die Stifte können 3 Tage offen liegen ohne einzutrocknen
- Weiche, feine Rundspitze zum Malen, Zeichnen und Schreiben auf Papieroberflächen
- Produkt entspricht der Norm EN 71 und ist somit sicher für Kinder
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Ausführung: Rundspitze, Spitze eindrücksicher
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
- Strichstärke: ca. 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau, hellgrün, grau, ocker, türkis, olivgrün, himbeer, fleischfarben und gelbgrün.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 18 | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.139 kg | Farbe: | 18 Farben | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 18 Edück | Schaftfarbe: | gleich Schreibfarbe | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,01* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,92* | € 6,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 6,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,96* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,06* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 18 Stück (ab € 0,21778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|