Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-165 Herst.-Nr.: 4-16-5 EAN/GTIN: 4004764953882 |
| |
|
| | |
| - Windowmarker Window Marker Fun e-16 5er Set Funtastics
- Kinderfenstermaler mit Farbpaste zum Malen auf Glas, Fenstern und dunklen Papieroberfläschen
- Deckende und leuchtende Farben
- Die Farben sind von fast allen Oberflächen rückstandsfrei mit Wasser abwischbar und aus den meisten Textilien auswaschbar
- Aufgrund der einfachen Handhabung besonders gut für Kinder geeignet
- Produkt entspricht der Norm EN 71 und ist somit sicher für Kinder
- Farbpaste, feucht abwischbar
- Rundspitze
- Kunststoffschaft, Kappe umsteckbar
- Strichstärke: 2 -6 mm
- Schreibfarben: rot, gelb, braun, hellblau und neongrün
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 5 | Bruttogewicht: | 0.151 kg | Farbe: | 5 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 5 Stück | Schaftfarbe: | gleich Schreibfarbe | Schreibfarbe: | farbig Sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 2-6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Fensterstift, Flüssigkreide, Marker, Schreibgerät, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,75* | ab € 3,81* | € 6,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Etui | € 4,99* | ab € 3,83* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,22* | € 6,92* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,18* | € 6,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,36* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|