Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserzeichner edding 1800 profipen 0.1 ca. 0,25mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserzeichner edding 1800 profipen 0.1 ca. 0,25mm grün
Faserzeichner edding 1800 profipen 0.1 ca. 0,25mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-180001004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180001004
EAN/GTIN:
     4004764043880
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserzeichner edding 1800 profipen 0.1
  • metallgefasste Kunststoffspitze eignet sich auch für Schablonen
  • lichtbeständige, wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • dunkelblauer Kunststoffschaft und Kappe mit Edelstahlclip
  • Strichstärke: ca. 0,25mm
  • Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheit:
metallgefasste Kunststoffspitze
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
grün
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
dunkelblau
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,25 mm
wasserfest:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,01*
1
€ 4,75*
ab € 2,05*
€ 3,63*
2 Tage
29
1
€ 2,90*
ab € 2,06*
€ 3,65*
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1300004
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.