Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserzeichner edding 1800 profipen 0.5 ca. 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserzeichner edding 1800 profipen 0.5 ca. 0,5mm blau
Faserzeichner edding 1800 profipen 0.5 ca. 0,5mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-180005003
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180005003
EAN/GTIN:
     4004764044375
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserzeichner edding 1800 profipen 0.5
  • metallgefasste Kunststoffspitze eignet sich auch für Schablonen
  • lichtbeständige, wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • dunkelblauer Kunststoffschaft und Kappe mit Edelstahlclip
  • Strichstärke: ca. 0,5mm
  • Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheit:
metallgefasste Kunststoffspitze
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
blau
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
dunkelblau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,5 mm
wasserfest:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,04*
€ 3,55*
1 Tag
148
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,57*
1 Tag
148
1
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,59*
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,74*
Lager 467
148
1
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200003
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300003
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-1340003
ab € 0,84*
Ähnlich
edding
4-2185003
ab € 0,61*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.