Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-409011001 Herst.-Nr.: 4-4090-1-1001 EAN/GTIN: 4004764868230 |
| |
|
| | |
| - Kreidemarker edding 4090
- Fenster-/ Kreidemarker zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von Fenstern, Glas, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
- Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
- Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
- Keilspitze
- Ventilgesteuerter Kreidefluss
- Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 4 - 15mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 4-15 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, edding dekomarker, dekomarker, kreidemarker schwarz, 4090, Fensterstift, Marker, Schreibgerät, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,93* | € 5,58* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,15* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|