Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-75013001 Herst.-Nr.: 4-750-1-3001 EAN/GTIN: 4004764896202 |
| |
|
| | |
| - Glanzlack-Marker 750
- Art der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tusche ohne Zusatz von Xylol Toluol., wasserfest, Hitzebeständig bis 400 Grad C, lichtbeständig, wischfest
- Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Material des Schaftes: Aluminium
- Farbe des Schaftes: weiß
- Strichstärke: 2 -4 mm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme lackartig deckende Tusche | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Aluminium | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Lackmarker | Strichbreite: | 2-4 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, edding lackmarker schwarz, holzmarker, edding holzmarker, 750, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Lackmalstift, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,35* | € 3,36* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,35* | € 3,42* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,34* | € 4,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,24* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|