Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-7509004 Herst.-Nr.: 4-750-9-004 EAN/GTIN: 4004764953110 |
| |
|
| | |
| - Glanzlack-Marker creative 750
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tusche ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400 Grad
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 2 -4 mm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme lackartig deckende Tusche | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Aluminium | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | grün | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Lackmarker | Strichbreite: | 2-4 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, lackmarker edding, holzmarker, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,21* | € 3,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,97* | € 3,10* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,00* | € 3,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,09* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,18* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|