Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß
Korrekturstift edding 7700 correction pen 1-2mm Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-7700049
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7700049
EAN/GTIN:
     4004764827909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
  • Korrekturstift edding 7700 correction pen
  • Praktischer Korrekturstift für fast alle Maschinen- und Tintenschriften, Kopier- und Faxpapiere
  • Ermöglicht punktuelle und großflächige Korrekturen
  • geruchsarme, schnelltrocknende Tinte ohne Zusatz von Xylol / Toluol
  • Metallspitze
  • Strichstärke: 1 - 2mm
  • Clip vorhanden
  • Farbe: Weiß
  • Gefahrkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.02483 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.02483 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
Höhe:
19 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Korrekturmittelart:
Korrekturstift
Korrekturmittelinhalt:
8 ml
Länge:
130 mm
Marke:
Edding
nachfüllbar:
nein
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leichtentzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorgan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,25*
Lager 467
21
1
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,53*
1 Tag
66
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,54*
3 Tage
80
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,28*
3 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S042123
ab € 35,24*
Zubehör
Epson
C13S045051
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.