Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-8750003 Herst.-Nr.: 4-8750003 EAN/GTIN: 4004764103584 |
| |
|
| | |
| - Glanzlack-Marker edding 8750 industry paint marker
- Glanzlack-Marker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien
- Besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet
- Ventilgesteuerter Tuschefluß
- Hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttusche
- Rundspitze
- Weißer Aluminiumschaft
- Kunststoffkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 2-4 mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttusche | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.024 kg | Höhe: | 15 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 142 mm | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 2,0-4,0 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, lackmarker edding, holzmarker, 8750, Edding, Glanzlack, Glanzlack-Marker, GlanzlackMarker, Marker, Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,50* | € 3,59* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,68* | € 3,65* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,46* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|