Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge edding CB 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge edding CB 9
Ersatzklinge edding CB 9
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-CB9
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-CB9
EAN/GTIN:
     4004764323104
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
  • Ersatzklinge edding CB 9
  • Ersatzklingen für edding Cutter MP 9 und M 9
  • 1 Klinge = 13 Messer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Klinge = 13 Messer
Bruttogewicht:
0.00276 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Gewicht:
0.00276 kg
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
100 mm
Marke:
Edding
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: CB9, Cutter, Cutterklinge, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,91*
€ 6,30*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 6,34*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 7,36*
pro Packung
€ 18,90*
ab € 5,60*
€ 15,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-CB18
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-M9001
ab € 1,77*
Ähnlich
edding
4-M9049
ab € 1,86*
Ähnlich
edding
4-R20
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.