Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Happy Pinselstifte Big Box VE=20 Stifte sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Happy Pinselstifte Big Box VE=20 Stifte sortiert
Colour Happy Pinselstifte Big Box VE=20 Stifte sortiert
Colour Happy Pinselstifte Big Box VE=20 Stifte sortiert
Colour Happy Pinselstifte Big Box VE=20 Stifte sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-CH+1S
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-CH+1S
EAN/GTIN:
     4057305029768
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Mit der Colour Happy Box ist kreativ sein ganz einfach: 20 Pinselstifte mit weicher, flexibler Pinselspitze eignen sich perfekt für Handlettering und zum Ausmalen
  • In Kombination mit dem neuen Pinselstift Colour-Mixer werden Schattierungen einfach: Mit nur 20 Stiften kreierst Du 190 Farbverläufe
  • Die Box aus umweltfreundlichem Karton dient als perfekte Aufbewahrungslösung. Pinselstift Colour-Mixer mit bebilderter Schritt-für-Schritt-Anleitung für einfache und intuitive Nutzung
  • Für zusätzliches Farbvergnügen gibt es den Pastellstift weiß (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier
  • Bitten beachten: Der Pinselstift-Farbmixer ist nur zusammen mit der Colour Happy Box oder der Colour Happy Big Box erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
Einfache und intuitive Kreativität. Produkt perfekt für Einstieg in Handlettering. Farbverläufe werden mit dem neuen Pinselstift Colour-Mixer ganz einfach und intuitiv. Sofortige und saubere Anwendungen ohne Vorbereitung.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.2070 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
20 Farben
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
20 Farben
Schreibfarbe:
20 Farben
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen edding, brushpen, brushpen set, Aquabrush, Aquabrushmaler, Pinselstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-7-5-S1999
ab € 1,37*
Ähnlich
edding
4-1200-20-999
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.