Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml schwarz
Nachfülltinte edding T 1000 für edding Permanentmarker 1000ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-T1000001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000001
EAN/GTIN:
     4004764025671
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
  • Nachfülltinte edding T 1000 refill ink
  • zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300
  • Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet
  • permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche
  • Inhalt: 1000 ml
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Dosierflasche
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tusche
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
1.175 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllmenge:
1000 ml
Gewicht:
1.175 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Höhe:
234 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
88 mm
Marke:
Edding
Schreibfarbe:
schwarz
GHSSIGNAL:
G
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tusche, nachfülltinte edding schwarz 1000 ml, nachfülltinte, edding nachfülltinte, 1000, Permanentmarkerrefill, Refilltusche, T-1000, T1000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,49*
ab € 49,01*
€ 50,43*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 52,77*
€ 54,29*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 53,46*
€ 54,97*
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 56,13*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 55,00*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05277* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.