Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-T1000003 Herst.-Nr.: 4-T1000003 EAN/GTIN: 4004764025695 |
| | |
|
| | |
| - Nachfülltinte edding T 1000 refill ink
- zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300
- Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet
- permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche
- Inhalt: 1000 ml
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Flasche | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tusche | Breite: | 88 mm | Bruttogewicht: | 1.133 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Füllmenge: | 1000 ml | Gewicht: | 1.175 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Höhe: | 234 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 88 mm | Marke: | Edding | Schreibfarbe: | blau | GHSSIGNAL: | A | wasserfest: | ja | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 47,86* | € 64,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 47,73* | € 64,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,77* | € 69,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 52,78* | € 70,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,64* | € 105,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05177* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|