Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau
Register A4 Tauenpapier (RC) 110 g/qm A-Z hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA00424
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400012084
EAN/GTIN:
     4002030004245
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Aus Tauenpapier (RC), 110 g/qm
  • Mit Eurolochung
  • Mit beschriftbarem Deckblatt
  • Farbe: hellgrau
  • Tabe: A - Z
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
hellgrau
Farbname:
hellgrau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ringbuch-register din a4, ordnerregister, papierregister a-z, 00424, Buchstaben, Buchstaben-Register, Elba, Ordner, Papier, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,09*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,47*
1
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.