Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA02619BL Herst.-Nr.: 400013907 EAN/GTIN: 4002030104129 |
| |
|
| | |
| - Aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, 0,12 mm
- Eurolochung
- Tabe 5-farbig durchgefärbt, beschriftbares Deckblatt
- Farbe: grau
- Für A4, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
- 230x297mm
- 10 Blatt
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Taben: | Zahlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-10, kunststoff register, 02619, 02619BL, Blanko, Blanko-Register, BlankoRegister, Elba, Kunststoff, Ordner, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,07* | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,57* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,54* | € 2,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 1,62* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,67* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|