Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP-Folie 1-31 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Register A4 PP-Folie 1-31 weiß
Register A4 PP-Folie 1-31 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA03483
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400013948
EAN/GTIN:
     4002030034839
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, Stärke: 0,15 mm
  • Mit Eurolochung
  • Beschriftbares Deckblatt
  • Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Farbe: weiß
  • Für A4, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.448 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-31 plastik weiß, kunststoff-register 1-31, kunststoff register, 03483, Elba, Kunststoff, Ordner, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 68,64*
€ 91,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 84,0331*
€ 111,7031*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,51*
€ 108,8969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,22*
€ 108,5518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,12*
€ 102,4828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,36*
€ 94,4384
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,64*
€ 81,6816
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.