Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP-Folie Jan.-Dez. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP-Folie Jan.-Dez. weiß
Register A4 PP-Folie Jan.-Dez. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA03484
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400013900
EAN/GTIN:
     4002030034846
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, Stärke: 0,15 mm
  • Mit Eurolochung mm Lochung
  • Beschriftbares Deckblatt
  • Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Farbe: weiß
  • Tabe: Jan
  • - Dez.
  • Für A4, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
  • Register mit 12 Blatt
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.185 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Taben:
Monate
Weitere Suchbegriffe: Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 weiß 12 blatt, kunststoff register, kunststoff-register a4, 03484, aus, Dezember, Elba, Januar, Kunststoff, Ordner, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,00*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.